プロフィスト21(王子ゴム)
720 ニトリル 切創用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
LL
M
L
LL
色
【手首】紺
【手首】緑
【手首】黒
【手首】紺
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
46232195
品番
720
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
切創レベル EN388 4x43C
ニトリル発砲ですべりにくい
ピッタリフィットする
用途
建設・土木
機械作業
運送業・倉庫作業
農業・漁業
材質
ニトリル / 超強力ポリエチレン / 13ゲージ
全長
24
色
【手首】紺
サイズ
LL
RoHS指令(10物質対応)
対応