曜日別特売
351 351 ヤギ皮 プロフィスト21(王子ゴム) 46232369

351 351 ヤギ皮 プロフィスト21(王子ゴム) 46232369
351 351 ヤギ皮 プロフィスト21(王子ゴム) 46232369

351 ヤギ皮

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズL
内容量1双注文コード46232369品番351
参考基準価格(税別)¥1,360販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

牛皮と変わらない、なめらかさと厚さ
使うほどに手になじむ

用途
建設・土木
機械作業
運送業・倉庫作業
農業
材質ヤギ皮全長23サイズLRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする