コンバム(旧:妙徳)
ユンパッド(非接触パッド)COPシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
パッド径(Φmm)
60
100
20
40
60
80
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46232471
品番
COP-60
参考基準価格(税別)
¥36,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
パッド径(Φmm)
60
ねじ径
Rc1/8
トラスコ品番
818-8960
質量(g)
102
使用温度範囲(℃)
0~60(但し、凍結しないこと)
使用圧力範囲(MPa)
0.00015~0.0005
空気消費量(L/min)
113
使用流体
空気(非腐食・不燃性気体)