‐ クイックルワイパー立体吸着【ストロング】 花王 46232499

‐ クイックルワイパー立体吸着【ストロング】 花王 46232499
‐ クイックルワイパー立体吸着【ストロング】 花王 46232499

クイックルワイパー立体吸着【ストロング】

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(24枚)シリーズクイックル注文コード46232499品番
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

家じゅうの床のしつこいベタベタ汚れをゴシゴシしないでふき取れる強力タイプの床用ウエットシート。汚れをすっきり落とす洗浄液採用でフロア用クイックル史上最強のベタベタふき取り力。

用途フローリング、ビニール床、畳などの清掃に成分エタノール、界面活性剤(ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、アルキルアミンオキシド)、除菌剤、香料材質ポリエステル、レーヨン、アクリル、ポリプロピレンシリーズクイックルシートサイズ(mm)約205 ×285液性弱アルカリ性入数24枚商品タイプ取替シート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15431029
2024-06-04
用途: フローリングの拭き掃除で

シートが厚手でしっかりしているので、使いやすいです。
ホコリも汚れも取れます。リピートします。

対象商品 : 15431029
2023-12-13
用途: フローリングの掃除
不動産業

アイロボット ブラーバに取り付けて走らせています。髪の毛や綿埃を絡めとるので、非常に重宝しております、無くてはならない商品です。

2が参考にしています
対象商品 : 15431029
2023-11-03
用途: 作業場の掃除
京免製畳有限会社製造業

ストロングは油汚れも取れるとあったので使用しました。厚手で使用後はさっぱりして、満足しています

対象商品 : 15431029
2023-05-26
用途: 事務所内床掃除
農・林・水産業

ほこりをまとめやすいです。
床面に適度に圧力がかかり髪の毛から埃までしっかり絡まる。
除菌・消臭効果があるそうですが、残念ながらこちらはあまり実感はできていないですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする