曜日別特売
4x25 サビに強いドリルビス 皿頭 鉄イオニスコート 九飛勢螺 46232998

4x25 サビに強いドリルビス 皿頭 鉄イオニスコート 九飛勢螺 46232998
4x25 サビに強いドリルビス 皿頭 鉄イオニスコート 九飛勢螺 46232998
4x25 サビに強いドリルビス 皿頭 鉄イオニスコート 九飛勢螺 46232998

サビに強いドリルビス 皿頭 鉄イオニスコート

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)25
内容量1袋(50本)注文コード46232998品番4x25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

高耐食イオニスコートを表面処理に採用したドリルねじです。
塩水噴霧試験にてステンレスSUS410を凌ぐ耐食性を得ています。

用途錆びが気になる箇所に使用。材質長さ(mm)25適合板厚(mm)1.6~3.2表面処理イオニスコートねじの呼びM4頭部皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※締付け過ぎにご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする