コンバム(旧:妙徳)
回り止めパッド PQシリーズ用パッド 導電性シリコン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
パッド径(Φmm)
6
10
6
8
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46233083
品番
PQG-6-SE
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
パッド径(Φmm)
6
材質(パッド)
導電性シリコーンゴム
色
黒に赤点
使用温度範囲(℃)
-60~250
硬度(A/s)
55