アイセン
もちもちマシュマロタオル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
46233330
品番
BT487
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
材質
ポリエステル100%
幅(mm)
220
高さ(mm)
900
質量(g)
47
奥行(mm)
3
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
オフィス家具/照明/清掃用品
日用品
バス用品
ボディタオル/ボディブラシ
もちもちマシュマロタオル アイセン
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「バス用品」にはこんなカテゴリがあります
シャンプー
リンスインシャンプー
トリートメント
リンス/コンディショナー
ボディソープ
入浴剤/入浴液
ボディタオル/ボディブラシ
シャンプー用品
湯おけ
風呂いす
ディスペンサー/アプリケーター
バスラック
脱衣カゴ
バスマット/スノコ
バスタオル・フェイスタオル
タオル・のし紙名入れサービス
お風呂ミラー
浴室用掃除用品
バスブーツ
その他浴室用品
シェアする
マイページ