アイセン
バスブーツ ロング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
46233384
品番
BB063
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
材質
本体:EVA樹脂、底部:EVA発泡スポンジ
幅(mm)
100
高さ(mm)
270
質量(g)
140
奥行(mm)
160