アイセン
快適角ハンガー30P
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
46233445
品番
LK422
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
本体:ポリプロピレン・エラストマー樹脂、ピンチ:ポリプロピレン、ピンチ紐:ポリプロピレン、バネ:鋼線
幅(mm)
590
高さ(mm)
350
質量(g)
580
奥行(mm)
325