LK465 パラソルハンガー20本付 アイセン 46233454

パラソルハンガー20本付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード46233454品番LK465
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
材質本体:ポリプロピレン、バネ:鋼線幅(mm)770高さ(mm)460質量(g)500奥行(mm)770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする