アイセン
GIZA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ピンク
パープル
ピンク
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46233680
品番
KGZ01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
材質
ウレタンフォーム(ウレタン樹脂)
幅(mm)
58
色
ピンク
高さ(mm)
118
質量(g)
7
奥行(mm)
35
繰り返し・詰め替え
対応