アイセン
ぷるぷるクリームタオル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
色
ピンク
ピンク
ブルー
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46233707
品番
BT436
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
材質
ポリエステル100%
幅(mm)
200
色
ピンク
高さ(mm)
1000
質量(g)
32
奥行(mm)
5