曜日別特売
BB061 バスブーツレギュラー アイセン 46233759

バスブーツレギュラー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
ピンク
内容量1個注文コード46233759品番BB061
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649
材質本体:EVA樹脂、底部:EVA発泡スポンジ幅(mm)97ピンク高さ(mm)260質量(g)80奥行(mm)105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする