アイセン
バスブーツレギュラー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
色
クリアホワイト
ブルー
ピンク
クリアブルー
クリアホワイト
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46233777
品番
BB062
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
材質
本体:EVA樹脂、底部:EVA発泡スポンジ
幅(mm)
97
色
クリアホワイト
高さ(mm)
260
質量(g)
80
奥行(mm)
105