曜日別特売
13-DOUX67 アシステップ 階段滑り止め 住宅・素足用ノンスリップ ドゥーテップ アシスト 46233856

 

13-DOUX67 アシステップ 階段滑り止め 住宅・素足用ノンスリップ ドゥーテップ アシスト 46233856
13-DOUX67 アシステップ 階段滑り止め 住宅・素足用ノンスリップ ドゥーテップ アシスト 46233856

アシステップ 階段滑り止め 住宅・素足用ノンスリップ ドゥーテップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ケース(670mm×15本)
内容量1ケース(670mm×15本)注文コード46233856品番13-DOUX67
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

一般家庭用のノンスリップです。両面テープ付きで簡単に施工できます。

仕様両面テープ付セット内容1ケース(670mm×15本入)材質軟硬蓄光同時成型塩化ビニールDO-24 アーモンドブラウンRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドゥーテップは完全に危険を除去するものではありませんので、歩行の際は十分にご注意ください。
※冬場や接地面の温度が低い場合はホットガン等で取り付け面を温かくしてから取り付けてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする