曜日別特売
330024695005 CRESCENDO AMPLIFIED 20 CRESCENDO 46234127

330024695005 CRESCENDO AMPLIFIED 20 CRESCENDO 46234127
330024695005 CRESCENDO AMPLIFIED 20 CRESCENDO 46234127

CRESCENDO AMPLIFIED 20

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード46234127品番330024695005
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

ギタリスト/ベーシスト/キーボーディスト/ボーカル/DJに最適
音質を変えずに、約20dB遮音させ聴覚を保護
全周波数帯域を平均的に低減させ、アンプを通した楽器演奏やドラマーとの共演時に最適
イヤープラグは水洗い可能

用途ギタリスト/ベーシスト/キーボーディスト/ボーカル/DJに最適セット内容ユニバーサル・イヤープラグ(大)2個、ユニバーサル・イヤープラグ(中)2個、アルミ製キーリング付きキャリングケース、取扱説明書質量(kg)0.04(イヤーチップ)ブラックサイズイヤーチップ(ミディアム、ラージ)フィルター平均減衰量20dB、フラット・アッテネーション寸法(cm)16 × 9 × 2.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする