曜日別特売
6300046186 防炎メッシュシート 黒色 グリーンクロス 46234504

6300046186 防炎メッシュシート 黒色 グリーンクロス 46234504
6300046186 防炎メッシュシート 黒色 グリーンクロス 46234504

防炎メッシュシート 黒色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
長さ(m)1.8
ハトメピッチ(mm)450
呼び寸法(縦×横)(m)1.8×3.6
内容量1枚注文コード46234504品番6300046186
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

メッシュなので通気性に優れています。
材質はPVCとポリエステルで、建設用飛散防止ネット、防風ネット、防砂ネット、防雪ネット、防虫ネット、防鳥ネットとしてもご利用頂けます。

用途建設用飛散防止ネットとしてのご利用に。防風、防砂、防雪、防虫、防鳥に。形状折りたたみタイプ長さ(m)1.8ハトメピッチ(mm)450呼び寸法(縦×横)(m)1.8×3.6幅(m)3.6特性防炎目合い(mm)(メッシュ)1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本商品は、火気接触時に燃え広がりにくくする事を目的としており、不燃シートとは異なります。火気や火花発生の近傍でのご使用はしないで下さい。火災の恐れがあります。60℃を超える環境や60℃を超える高温物との接触はシートの溶解、変形、物性低下の危険性があります。屋外使用の場合、日光や雨風によってシートの強度、防水性が低下する場合がございます。寒冷条件下では、シートが硬くなり、ひび割れする場合がございます。物品の懸吊用布材や、墜落防止用布材、ハンモック等としての使用はしないで下さい。
※本商品は個人宅へはお届けが出来かねますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする