JAPPY
ブルーシート(定尺タイプ)
コンパクトで持ち運びに便利!
ひとりでの折り畳み作業も楽々!
材質
ポリエチレン
厚さ
#3000
ハトメ数
10ヶ所
寸法(m)
1.8×2.7
材質(ハトメ)
アルミ
ハトメ内径(Φmm)
12
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74741899
JBS-1827B(3畳用)
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください