グリーンクロス
防炎メッシュシート 黒色
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(m)
3.6
1.8
3.6
ハトメピッチ(mm)
450
450
300
呼び寸法(縦×横)(m)
3.6×5.4
1.8×3.4
1.8×3.6
1.8×5.1
1.8×5.4
3.6×5.4
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
46234626
品番
6300046198
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
メッシュなので通気性に優れています。
材質はPVCとポリエステルで、建設用飛散防止ネット、防風ネット、防砂ネット、防雪ネット、防虫ネット、防鳥ネットとしてもご利用頂けます。
用途
建設用飛散防止ネットとしてのご利用に。防風、防砂、防雪、防虫、防鳥に。
形状
折りたたみタイプ
色
黒
長さ(m)
3.6
ハトメピッチ(mm)
450
呼び寸法(縦×横)(m)
3.6×5.4
幅(m)
5.4
特性
防炎
目合い(mm)
(メッシュ)1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本商品は、火気接触時に燃え広がりにくくする事を目的としており、不燃シートとは異なります。火気や火花発生の近傍でのご使用はしないで下さい。火災の恐れがあります。60℃を超える環境や60℃を超える高温物との接触はシートの溶解、変形、物性低下の危険性があります。屋外使用の場合、日光や雨風によってシートの強度、防水性が低下する場合がございます。寒冷条件下では、シートが硬くなり、ひび割れする場合がございます。物品の懸吊用布材や、墜落防止用布材、ハンモック等としての使用はしないで下さい。
※本商品は個人宅へはお届けが出来かねますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません