曜日別特売
- カーペットローラー スタンダード 斜めカット粘着テープ付 モノタロウ 46234906

- カーペットローラー スタンダード 斜めカット粘着テープ付 モノタロウ 46234906
- カーペットローラー スタンダード 斜めカット粘着テープ付 モノタロウ 46234906
- カーペットローラー スタンダード 斜めカット粘着テープ付 モノタロウ 46234906
- カーペットローラー スタンダード 斜めカット粘着テープ付 モノタロウ 46234906
モノタロウ

カーペットローラー スタンダード 斜めカット粘着テープ付

(13件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個注文コード46234906品番-
販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

便利なハンディータイプのカーペットローラです。
テープは切り取りやすい斜めカットのミシン目仕様

用途カーペットや絨毯についたゴミ、髪の毛、ペットの毛などの掃除に便利です。付属品粘着テープ1巻全長(mm)290巻数90適合テープ幅(mm)160材質(テープ)粘着加工紙(斜めカット)材質(ハンドル)ポリプロピレン材質(アーム)スチール巻芯径(Φmm)38商品タイプ本体適合用途カーペット用繰り返し・詰め替え対応
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※カーペットや絨毯以外に使用しないようにしてください。
※高温・直射日光の当る場所に保管しないでください。
※幼児の手の届かない場所に保管してください。
※絹や毛足の長いじゅうたん、または繊維の抜けやすい特殊なカーペットへの使用は避けてください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-22
用途: 最高に良い品である!
有限会社わくわくワールド建設業・工事業

モノタロウ!それは夢!なにせ夢が詰まった宝箱のようだ。
この宝箱から何を買うかを考えるのがたまらなくうれしい。
その宝を見つけた瞬間俺はかごに入れ買う!
それが今回このカーペットローラーだ!使用した感じは良い!
色、素材、形、使用感とどれを見ても120点!
なぜか それは安いからである!

2026-01-05
用途: 事務所掃除等
ファームコンサルティング鹿児島医療・福祉・介護関連業

平カットを使っていたけど使用済みを剥がしづらく本商品購入。スパッと剥がせるので満足です。粘着テープを追加購入してます。

2025-09-13
用途: 裁縫

必需品です。糸ゴミの掃除に毎日使用します。とても便利。

対象商品 : 46234906
2024-07-02
用途: 車両や社内の椅子等の掃除に。
ピデスアート製造業

前に購入したフラットカットタイプは捲るのねイライラしましたが
斜めカットは比較的容易に捲れるのでいいと思います。
安価なのでそれぞれの個室に複数置いております。

1が参考にしています
対象商品 : 46234906
2025-05-17
用途: 室内の掃除

一枚シートを剥がしても完全に綺麗な面にはならないのが不満

2025-05-07
用途: クリーンルームでの衣服表面の埃取り
運輸・通信業

斜めカットは慣れたら剥がしやすく良いが、ケースは使いにくく改良の余地ありだと思う。

2025-01-23
用途: 服の羽毛取り、カーペット清掃
製造業

コンパクトでつかいやすい大きさですね。粘着テープでほこりを吸着しそのまま捨てられます。

対象商品 : 46234906
2024-05-18
用途: 作業時
株式会社 眞鍋金栄堂製造業

工場内の各所に置きたいので価格が安いのは有難いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする