曜日別特売
LCW0030 コンビネーションスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 46236296

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンビネーションスパナ

(33件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個二面幅(mm)30注文コード46236296品番LCW0030
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

従来の製品より20%以上軽量化しました。(メーカー比)
高品質でJIS級で強度にも優れています。
スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。
クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。

全長(mm)370質量(g)450二面幅(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応メガネ厚さ(mm)18スパナ厚さ(mm)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-23
用途: 軽いし
自動車・二輪車・自転車関連業

軽くてカッコイイかな?と思って購入。けっこう満足しています。

対象商品 : 07326767
2022-12-30
用途: 部品の締め付け

軽量の為、肉抜きしてあるので軽くて疲れません
仕上げも良く手触りもいいです

対象商品 : 07326776
2022-06-07
用途: 持ち運び用の工具
自動車・二輪車・自転車関連業

持ち歩くので、軽い方が良いので、大満足です。他のサイズも順次入れ替え予定です。

2が参考にしています
対象商品 : 07326715
2021-11-19
用途: 林道用バイクの携帯工具として
サービス業

精度も悪くはなく、携帯する本数が3本~4本になると感じる軽さが大きくて大満足です。

対象商品 : 07326776
2021-08-21
用途: 漁船メンテ

使いやすいのですが錆びやすいです。
メッキの強度をあげてほしいです。

対象商品 : 07326715
2021-05-11
用途: バイクの車載と日常整備

軽量でスパナ部は薄く全長も丁度良い感じ!
スパナ部はあまり高トルクは掛けなれないが、メガネ側で掛ければOK
純正の車載工具の代わりにおすすめです!

対象商品 : 75262257
2021-01-12
用途: 軽量化
自動車・二輪車・自転車関連業

軽量化の感じが気にいって購入しました。
なかなかカッコイイです。

対象商品 : 07326697
2019-07-27
用途: 機械配線作業時の部品取り付け等

他にもM3,M4,M5,M8のナット締め付けようとして購入しました。軽量で且つスパナとメガネレンチのコンビなので仮締め本締めに使えて重宝します。ただ、使用する場所により柄の短いものがほしかったのですが、全長の短いモデルと長いモデルがあり、同じシリーズで全てそろえられないのが残念でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする