曜日別特売
FNHB16 フランジナット 鉄 黒染め ラクテム 46236937

サブ画像1

FNHB16 フランジナット 鉄 黒染め ラクテム 46236937
FNHB16 フランジナット 鉄 黒染め ラクテム 46236937
FNHB16 フランジナット 鉄 黒染め ラクテム 46236937
FNHB16 フランジナット 鉄 黒染め ラクテム 46236937
FNHB16 フランジナット 鉄 黒染め ラクテム 46236937
FNHB16 フランジナット 鉄 黒染め ラクテム 46236937

フランジナット 鉄 黒染め

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ねじの呼びM16
内容量1個注文コード46236937品番FNHB16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥460
販売価格(税別)
418

座金と六角ナットが一体になったフランジ付きのナットです。
コストパフォーマンスに優れたスチール製の黒染め処理品です。

用途締結、締め付け、保持等に。材質S35C相当硬度HRC25-35寸法S(mm)24寸法D(mm)32表面処理黒染め寸法T(mm)25ねじの呼びM16ねじ山種類メートル並目
注意
※ツバ部底面にセレート加工は施されておりません。
※ツバ部(寸法D)と高さ(寸法T)は製造時に若干のバラつきが生じる可能性があります。
※錆防止の為、防錆油を塗布しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする