曜日別特売
SATAPOWADAP 15cm ペリフェラル電源コネクタ(4ピン) - SATA電源コネクタ(15ピン)変換アダプタ StarTech.com 46237023

SATAPOWADAP 15cm ペリフェラル電源コネクタ(4ピン) - SATA電源コネクタ(15ピン)変換アダプタ StarTech.com 46237023
SATAPOWADAP 15cm ペリフェラル電源コネクタ(4ピン) - SATA電源コネクタ(15ピン)変換アダプタ StarTech.com 46237023
SATAPOWADAP 15cm ペリフェラル電源コネクタ(4ピン) - SATA電源コネクタ(15ピン)変換アダプタ StarTech.com 46237023
SATAPOWADAP 15cm ペリフェラル電源コネクタ(4ピン) - SATA電源コネクタ(15ピン)変換アダプタ StarTech.com 46237023

15cm ペリフェラル電源コネクタ(4ピン) - SATA電源コネクタ(15ピン)変換アダプタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード46237023品番SATAPOWADAP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

ケーブル長15cm
シリアルATA HDDを標準型内部電源コネクタに接続 - SATA(15ピン)- ペリフェラル電源コネクタ(4ピン)
標準ペリフェラル電源接続でシリアルATA HDDに給電
シリアルATA 3.0規格に準拠

用途
シリアルATA HDDを使用するデスクトップ型コンピュータまたはサーバに最適
レッド/ブラック/イエロー質量(g)13ケーブル長(m)0.16コネクタ形状SATA電源[15ピン]メス - ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)オスケーブル長(cm)15.2オス形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)メス形状SATA電源[15ピン]変換タイプメス - オスコネクタ1SATA電源[15ピン]コネクタ2ペリフェラル(大4ピン)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする