曜日別特売
PLATE9M16LP 40cm マザーボード接続用シリアルケーブル(ロープロファイル対応) D-Sub9ピン(オス) - 10ピン マザーボードシリアルヘッダー(メス) StarTech.com 46237678

PLATE9M16LP 40cm マザーボード接続用シリアルケーブル(ロープロファイル対応) D-Sub9ピン(オス) - 10ピン マザーボードシリアルヘッダー(メス) StarTech.com 46237678
PLATE9M16LP 40cm マザーボード接続用シリアルケーブル(ロープロファイル対応) D-Sub9ピン(オス) - 10ピン マザーボードシリアルヘッダー(メス) StarTech.com 46237678
PLATE9M16LP 40cm マザーボード接続用シリアルケーブル(ロープロファイル対応) D-Sub9ピン(オス) - 10ピン マザーボードシリアルヘッダー(メス) StarTech.com 46237678
PLATE9M16LP 40cm マザーボード接続用シリアルケーブル(ロープロファイル対応) D-Sub9ピン(オス) - 10ピン マザーボードシリアルヘッダー(メス) StarTech.com 46237678

40cm マザーボード接続用シリアルケーブル(ロープロファイル対応) D-Sub9ピン(オス) - 10ピン マザーボードシリアルヘッダー(メス)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード46237678品番PLATE9M16LP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

1x シリアルDB9(オス)コネクタ
1x IDC-10 (メス)コネクタ

長さ(mm)412グレー高さ(mm)22質量(g)25コネクタ形状IDC(マザーボードヘッダー)[10ピン]メス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス製品幅(mm)80.4ケーブル長(cm)40.6コネクタAIDC(10ピン、マザーボードヘッダー)コネクタBDB9(D-Sub)[9ピン]オス形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス形状IDC(マザーボードヘッダー)[10ピン]変換タイプメス - オス
注意
※Apex10-Everex-Intel仕様に準拠しています。メーカーウェブサイトの製品ページに用意された「サポート」タブで配線図マニュアルを確認してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする