MU6MMSRA スリム3.5mmステレオミニプラグオーディオケーブル 片側L型 1.8m オス/オス StarTech.com 46237775

MU6MMSRA スリム3.5mmステレオミニプラグオーディオケーブル 片側L型 1.8m オス/オス StarTech.com 46237775
MU6MMSRA スリム3.5mmステレオミニプラグオーディオケーブル 片側L型 1.8m オス/オス StarTech.com 46237775
MU6MMSRA スリム3.5mmステレオミニプラグオーディオケーブル 片側L型 1.8m オス/オス StarTech.com 46237775

スリム3.5mmステレオミニプラグオーディオケーブル 片側L型 1.8m オス/オス

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード46237775品番MU6MMSRA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

ポータブルデバイスでの使用を想定したスリムラインモールドコネクタ
モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
金メッキコネクタ

用途
iPod や MP3 プレーヤーをカーオーディオのオーディオ入力3.5mmジャックに接続
MP3 プレーヤーをHi-Fi システムに接続
サウンドカードを外付けCD-ROM ドライブに接続
長さ(m)1.8幅(mm)6ブラック質量(g)24高さ(cm)0.7コネクタA3.5mm ミニジャック(3極)コネクタB3.5mm ミニジャック(3極)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46237775
2023-09-01
用途: PCと電子楽器の音声信号に接続
個人のお客様

シールドタイプのケーブルなのかどうか分からなかったが とりあえず使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする