用途タイプN電源コネクタを備えている外付けHDDなどのデバイスにコンピューター上の空いているUSBポートから電源を供給
Bluetoothスピーカその他、充電対応機器をコンピュータのUSBポートから充電
長さ(mm)914色ブラック高さ(mm)8質量(g)27ケーブル長(m)1コネクタ形状DCプラグ(タイプN)メス - USB Type-A[4ピン]オスケーブル外径(Φmm)5.5製品幅(mm)15コネクタAUSB Type-A[4ピン]USBタイプUSB2.0プラグ内径(Φmm)(DC)2.5変換タイプメス - オスコネクタ1DCプラグ(タイプN)コネクタ2USB Type-A