StarTech.com
3m Toslink 光デジタル角型S/PDIFオーディオケーブル オス/オス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
46239105
品番
THINTOS10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
2x Toslink(SPDIF)コネクタ(オス)
金メッキメタルシェルコネクタ(研磨レンズ付き)
超薄型PVCジャケット
EMI/RFIおよびグラウンドループ干渉に優れた耐性を発揮
用途
パソコンとデジタルオーディオホームシアターシステムを接続
DATレコーダー、Mini Discプレイヤー、CD/DVDプレイヤー、衛星テレビ受信用アンテナ、スピーカー、その他Toslink光学インターフェース対応デジタルオーディオ機器を接続
長さ(m)
3
色
ブラック
質量(g)
19.5
コネクタA
Toslink(SPDIF、光学式)
コネクタB
Toslink(SPDIF、光学式)