曜日別特売
UUSBOTGRA 12cm L型Micro USB - USB OTG変換アダプタ マイクロUSBホストケーブル USB Aタイプ メスーUSB Micro-Bタイプ オス StarTech.com 46239184

UUSBOTGRA 12cm L型Micro USB - USB OTG変換アダプタ マイクロUSBホストケーブル USB Aタイプ メスーUSB Micro-Bタイプ オス StarTech.com 46239184
UUSBOTGRA 12cm L型Micro USB - USB OTG変換アダプタ マイクロUSBホストケーブル USB Aタイプ メスーUSB Micro-Bタイプ オス StarTech.com 46239184
UUSBOTGRA 12cm L型Micro USB - USB OTG変換アダプタ マイクロUSBホストケーブル USB Aタイプ メスーUSB Micro-Bタイプ オス StarTech.com 46239184

12cm L型Micro USB - USB OTG変換アダプタ マイクロUSBホストケーブル USB Aタイプ メスーUSB Micro-Bタイプ オス

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード46239184品番UUSBOTGRA
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

USB OTG (On-the-Go:OTG) 対応デバイス
2重シールド(編組+アルミ箔)
耐久性のあるPVC構造

用途
Micro USB OTG対応タブレット/スマートフォンに標準USBポートを追加
USBキーボードまたはマウスをタブレットに接続
タブレット、スマートフォン、電子書籍リーダーに外付けデータストレージとしてサムドライブを接続
長さ(mm)127ブラック高さ(mm)7質量(g)7ケーブル長(m)0.127コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - L型Micro USB Type-B[5ピン]オス製品幅(mm)15ケーブル長(cm)12.7USBタイプUSB2.0オス形状L型Micro USB Type-B[5ピン]メス形状USB Type-A[4ピン]変換タイプメス - オス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする