StarTech.com
DVI-VGA変換アダプタ DVI-I オスーVGA/RGB メス ディスプレイ変換アダプタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
46239534
品番
DVIVGAMF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
DVI-I(オス)- VGA(メス)コネクタ
用途
DVI-IビデオカードにVGAモニタを接続
色
ベージュ
コネクタ形状
VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DVI-I[29ピン]オス
オス形状
DVI-I[29ピン]
メス形状
VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
変換タイプ
メス - オス