MXT101MMLP6 1.8m 極細VGAケーブル ミニD-Sub15ピン(オス/オス) アナログRGB対応ディスプレイケーブル StarTech.com 46239778

MXT101MMLP6 1.8m 極細VGAケーブル ミニD-Sub15ピン(オス/オス) アナログRGB対応ディスプレイケーブル StarTech.com 46239778
MXT101MMLP6 1.8m 極細VGAケーブル ミニD-Sub15ピン(オス/オス) アナログRGB対応ディスプレイケーブル StarTech.com 46239778

1.8m 極細VGAケーブル ミニD-Sub15ピン(オス/オス) アナログRGB対応ディスプレイケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード46239778品番MXT101MMLP6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

高解像度モニタ(1024x768以上)に最適
輝度が高く鮮明な映像をVGAモニタで再現する75Ωインピーダンス
応力緩和性を備えたモールドコネクタ

用途
VGA/SVGAモニタケーブルを延長
ノートパソコン用軽量ビデオケーブル
ブラック質量(g)101ケーブル長(m)1.8コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス保存温度(℃)-10~80 (25℃の場合)プラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)-5~70コネクタAVGA(高密度D-Sub)[15ピン]コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]変換タイプオス - オス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする