曜日別特売

三段じゃばら形継手付固定式金具付パッド PCTK・PCYK

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)10材質(パッド)シリコーンゴム注文コード46240442品番PCTK-10-S
参考基準価格(税別)¥3,650販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
パッド径(Φmm)10材質(パッド)シリコーンゴム寸法H(mm)-質量(g)22寸法A(mm)9寸法F(mm)-寸法D(mm)-寸法E(mm)-寸法B(mm)51.2寸法C(mm)15寸法Z(mm)-寸法N(mm)-寸法I(mm)-寸法J(mm)-寸法G(mm)-寸法K(mm)-寸法G-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする