※PCTK-30
コンバム(旧:妙徳)
三段じゃばら形継手付固定式金具付パッド PCTK・PCYK
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
パッド径(Φmm)
30
材質(パッド)
NBR(ニトリルゴム)
注文コード
46240537
品番
PCTK-30-N
参考基準価格(税別)
¥4,610
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・材質
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
30
材質(パッド)
NBR(ニトリルゴム)
寸法H(mm)
3
質量(g)
46
D
32
寸法A(mm)
32
寸法F(mm)
M10×1.5
寸法D(mm)
32
寸法E(mm)
14H
寸法e(mm)
14H
寸法B(mm)
81.7
寸法C(mm)
37.5
寸法N(mm)
5
寸法I(mm)
11
寸法J(mm)
20
寸法G(mm)
5
寸法K(mm)
14H
寸法c(mm)
37.5
寸法g(mm)
5
寸法i(mm)
11
寸法j(mm)
20
寸法k(mm)
14H
寸法n(mm)
5
寸法G
-
寸法z(mm)
M8×1.25