※PCTK-30
コンバム(旧:妙徳)
三段じゃばら形継手付固定式金具付パッド PCTK・PCYK
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
パッド径(Φmm)
10
材質(パッド)
NBR(ニトリルゴム)
D
22
注文コード
46240677
品番
PCYK-10-N
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・材質・D
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
10
材質(パッド)
NBR(ニトリルゴム)
寸法H(mm)
3
質量(g)
22
D
22
寸法A(mm)
9
寸法F(mm)
M4深さ7
寸法D(mm)
22
寸法E(mm)
10H
寸法e(mm)
10H
寸法B(mm)
40.2
寸法C(mm)
15
寸法N(mm)
10
寸法I(mm)
16
寸法J(mm)
14
寸法G(mm)
5
寸法K(mm)
10
寸法c(mm)
15
寸法g(mm)
5
寸法i(mm)
16
寸法j(mm)
14
寸法k(mm)
10
寸法n(mm)
10
寸法G
-
寸法z(mm)
M5×0.8