StarTech.com
ヘッドフォン/マイク用ジャック付ヘッドセット対応アダプタ 4極ミニプラグ (オス)-2x 3極ミニジャック (メス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
46241248
品番
MUYHSMFF
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
パソコンバッグに入れ持ち運びに便利なコンパクト設計
頑丈な計量設計、必要に応じ簡単にプラグイン
ヘッドフォンは製品に含まれておりません
用途
ヘッドフォンとマイクのプラグが分かれているヘッドセットをノートパソコンのオーディオポートに接続
外付けマイクとパワードスピーカーをノートパソコンのオーディオポートに接続
ヘッドフォンとマイクのブラグが分かれているヘッドセットをスマートフォンまたはタブレットと接続
長さ(mm)
200
幅(mm)
6
色
ブラック
質量(g)
12
湿度(%RH)
30~60
保存温度(℃)
-15~75
高さ(cm)
0.6
コネクタA
3.5mm ミニジャック (4極)
コネクタB
3.5mm ミニジャック (3極)
注意
※3.5 mm ミニジャック(4極)オスはセルラー通信工業会(CTIA)基準に準拠しています。