コンバム(旧:妙徳)
首振りパッド(ゴムのみ) ニトリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
パッド径(Φmm)
100
100
10
120
150
15
200
20
25
30
35
40
50
60
80
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46241806
品番
PUG-100-N
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
パッド径(Φmm)
100
材質(パッド)
NBR(ニトリルゴム)
色
黒
使用温度範囲(℃)
-26~120
硬度(A/s)
55