StarTech.com
1.8m VGA アナログRGB(HD15/ ミニD-Sub 15ピン)- 5x BNC同軸(RGBHV)変換ケーブル オス/オス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
46241817
品番
VGABNC5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
0
用途
PCのVGA/SVGAポートを5本のBNCコネクタを使用するモニタに接続
色
ブラック
質量(g)
257
ケーブル長(m)
1.8
コネクタ形状
VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス - BNC(RF同軸型)オス×5
コネクタA
VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
コネクタB
BNC(RF同軸型)
オス形状
VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、BNC(RF同軸型)
変換タイプ
オス - オス
注意
※14ピンの可能性があります。
※RGB信号は、レッド、グリーン、ブルーのケーブル、垂直同期はブラックのケーブル、水平同期はホワイトのケーブルを使用しています。