コンバム(旧:妙徳)
首振りパッド(ゴムのみ) ニトリル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
パッド径(Φmm)
25
100
10
120
150
15
200
20
25
30
35
40
50
60
80
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46241876
品番
PUG-25-N
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
パッド径(Φmm)
25
材質(パッド)
NBR(ニトリルゴム)
色
黒
使用温度範囲(℃)
-26~120
硬度(A/s)
55