曜日別特売
DMSDPDP1 20cm DMS 59 デュアルDisplayPort分岐ケーブル 1x DMS-59 オス - 2x ディスプレイポートDP メス StarTech.com 46243479

DMSDPDP1 20cm DMS 59 デュアルDisplayPort分岐ケーブル 1x DMS-59 オス - 2x ディスプレイポートDP メス StarTech.com 46243479
DMSDPDP1 20cm DMS 59 デュアルDisplayPort分岐ケーブル 1x DMS-59 オス - 2x ディスプレイポートDP メス StarTech.com 46243479
DMSDPDP1 20cm DMS 59 デュアルDisplayPort分岐ケーブル 1x DMS-59 オス - 2x ディスプレイポートDP メス StarTech.com 46243479
DMSDPDP1 20cm DMS 59 デュアルDisplayPort分岐ケーブル 1x DMS-59 オス - 2x ディスプレイポートDP メス StarTech.com 46243479
DMSDPDP1 20cm DMS 59 デュアルDisplayPort分岐ケーブル 1x DMS-59 オス - 2x ディスプレイポートDP メス StarTech.com 46243479

20cm DMS 59 デュアルDisplayPort分岐ケーブル 1x DMS-59 オス - 2x ディスプレイポートDP メス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード46243479品番DMSDPDP1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

DMS-59 - デュアルDisplayPortアダプタケーブル:DMS-59をDisplayPort 1.2コネクタ2つに分岐する20cmケーブル(オス - 2x メス)。4K x 2K ビデオ(3840 x 2160 60Hz)、1920 x 1200p、フルHD(1080p)、21.6Gbps帯域、HBR2に対応
高耐久性設計:頑丈で柔軟なモールドPVCのストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷から保護。DMS-59 - デュアルDisplayPort分岐ケーブルの交換用として費用対効果に優れたソリューション
高品質構造:EMIシールド(アルミ箔編組)構造32 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保ち、高品質ビデオと音声を実現。DMS/LFH 59グラフィックスカードでの使用に最適
用途:2台のDisplayPort UHD 4Kモニター、プロジェクター、ディスプレイなどに映像を分配。LHFグラフィックスカードでの使用に最適。ATI Radeon X1300、NVIDIA Quadro NVS 440、Matrox Xenia、HP、PNYを搭載したプロフェッショナルワークステーションなどでの使用。オフィス、会議室、教室などで便利に使える分岐ケーブル
仕様:20cm/ブラック/DMS(Dual Monitor Solution)、59ピン/DMS59Pプラグ - 2x 標準DP (オス ‐ メス)アダプターケーブル/32 AWG、外径5.5mm/PVCケーブル被覆材/EMIシールド:アルミ箔編組

用途
DMS/LFH 59またはDMS/LFH 60グラフィックスカードの1ポートに2台のDisplayPortモニタを接続
長さ(mm)203ブラック高さ(mm)15質量(g)79ケーブル長(m)0.203コネクタ形状DisplayPort[20ピン]メス×2 - DMS-59[59ピン]オス製品幅(mm)41ケーブル長(cm)20.3コネクタADMS-59[59ピン]コネクタBDisplayPort[20ピン]オス形状DMS-59[59ピン]メス形状DisplayPort[20ピン]変換タイプメス - オス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする