曜日別特売
ICUSB232SM3 USB - RS232C シリアル変換ケーブル/91cm/ストレート/1x D-Sub 9 ピン/オス-オス/DB9 シリアルコンバーター アダプター StarTech.com 46244179

ICUSB232SM3 USB - RS232C シリアル変換ケーブル/91cm/ストレート/1x D-Sub 9 ピン/オス-オス/DB9 シリアルコンバーター アダプター StarTech.com 46244179
ICUSB232SM3 USB - RS232C シリアル変換ケーブル/91cm/ストレート/1x D-Sub 9 ピン/オス-オス/DB9 シリアルコンバーター アダプター StarTech.com 46244179
ICUSB232SM3 USB - RS232C シリアル変換ケーブル/91cm/ストレート/1x D-Sub 9 ピン/オス-オス/DB9 シリアルコンバーター アダプター StarTech.com 46244179
ICUSB232SM3 USB - RS232C シリアル変換ケーブル/91cm/ストレート/1x D-Sub 9 ピン/オス-オス/DB9 シリアルコンバーター アダプター StarTech.com 46244179

USB - RS232C シリアル変換ケーブル/91cm/ストレート/1x D-Sub 9 ピン/オス-オス/DB9 シリアルコンバーター アダプター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード46244179品番ICUSB232SM3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

従来型機能を追加:パソコンのUSBポートにDB9 RS232Cシリアルデバイスを増設できるUSB シリアル(DB9)変換アダプター
革新的な変換チップ:DB9側で変換が行われる一般的なUSB-シリアルケーブルとは異なり、USB端にコンバータチップを搭載したUSB-シリアルRS232アダプター
幅広い互換性:最新のパソコンと従来型のシリアル周辺機器との互換性に優れた費用対効率の高いUSB シリアルアダプター
距離制限の克服:USBソース側で変換することで、USBケーブルの技術的な限界である4.6mを克服。シリアルDB-9延長ケーブルの延長を可能にしたUSB-RS232Cアダプターケーブル
仕様:ケーブル長:91cm/チップセット:Prolific PL2303GC/;最大ボーレート:921.6Kbps/FIFO:192バイト

用途
RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加するIT環境に最適
産業/自動車用センサーおよび機器を接続、監視、制御
バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスを接続
衛星放送受信機、シリアルモデム、シリアル同期PDAを接続
長さ(mm)914ブラック高さ(mm)15質量(g)56対応OSWindows CE 4.2/5.2/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.4.x以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)0~65コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス保存温度(℃)-20~80製品幅(mm)35動作温度(℃)0~60ケーブル長(cm)91.4伝送速度(Mbps)1USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン]変換タイプオス - オス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする