CABSHELF 2U サーバーラック棚板/19インチ型対応 カンチレバーラック/高耐久性スチールシェルフ/耐荷重20kg/奥行41cm StarTech.com 46245159

CABSHELF 2U サーバーラック棚板/19インチ型対応 カンチレバーラック/高耐久性スチールシェルフ/耐荷重20kg/奥行41cm StarTech.com 46245159
CABSHELF 2U サーバーラック棚板/19インチ型対応 カンチレバーラック/高耐久性スチールシェルフ/耐荷重20kg/奥行41cm StarTech.com 46245159
CABSHELF 2U サーバーラック棚板/19インチ型対応 カンチレバーラック/高耐久性スチールシェルフ/耐荷重20kg/奥行41cm StarTech.com 46245159
CABSHELF 2U サーバーラック棚板/19インチ型対応 カンチレバーラック/高耐久性スチールシェルフ/耐荷重20kg/奥行41cm StarTech.com 46245159
CABSHELF 2U サーバーラック棚板/19インチ型対応 カンチレバーラック/高耐久性スチールシェルフ/耐荷重20kg/奥行41cm StarTech.com 46245159

2U サーバーラック棚板/19インチ型対応 カンチレバーラック/高耐久性スチールシェルフ/耐荷重20kg/奥行41cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード46245159品番CABSHELF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ユニバーサルフィット:19インチ型サーバーラック各種に対応する2U棚板。APC、Dell、レノボ、HPEなど主要ブランドのデータ、IT、ネットワーク関連機器を収容(奥行46cm)
頑丈設計:業務用SPCC冷延スチール構造のフロントマウント型キャビネットシェルフ。さまざまな環境で長期的に使える高耐久設計(耐荷重56kg)
優れた構造設計:前面と背面に下向きのリップを設け構造を強化。高さ方向のスペースを最小限に抑え、縦方向の棚スペースを確保。下向きリップ構造は、棚の上に機器を置いたり、取り出したりする際に邪魔にならず便利
さまざまな用途:19インチ型キャビネット/装置ラック各種で使える奥行46cm固定式ラックマウント棚板。基幹ハードウエア用の収納スペースとして、またはツール類やオーディオ/ビデオ用アクセサリの収納に活用
StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

用途
すべての19インチ型サーバラックおよびキャビネットに対応
極めて重要なハードウェアのためのストレージスペースを提供
ブラック耐荷重(kg)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする