曜日別特売
MONSTADJDL パソコンモニター台 高さ調整可能 引き出し付き 横500mm x 縦330mm StarTech.com 46245685

MONSTADJDL パソコンモニター台 高さ調整可能 引き出し付き 横500mm x 縦330mm StarTech.com 46245685
MONSTADJDL パソコンモニター台 高さ調整可能 引き出し付き 横500mm x 縦330mm StarTech.com 46245685
MONSTADJDL パソコンモニター台 高さ調整可能 引き出し付き 横500mm x 縦330mm StarTech.com 46245685
MONSTADJDL パソコンモニター台 高さ調整可能 引き出し付き 横500mm x 縦330mm StarTech.com 46245685

パソコンモニター台 高さ調整可能 引き出し付き 横500mm x 縦330mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード46245685品番MONSTADJDL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

手軽にデスクに追加できる高さ調節可能大型モニタスタンド(500mm x 330 mm)
13インチから32インチ、重さ10kgまでのモニタに対応
段重ね式のライザーで3段階の高さ調整に対応(最大高さ168mm)
段重ね式ライザー間のスペースが大きくとってあり、様ーなサイズのノートパソコンの設置が可能
デスク周りの散らかりを防ぐ引き出し付き
タブレットやスマートフォンを収納できるフロントポケット
ペンその他の小さな文房具を収納できるサイドポケット
作業面を保護する滑り止めつき底面

用途
エルゴノミクス(人間工学)を考慮しながら、すっきりとまとまったオフィス環境作りに活用
モニタやプリンタをデスクやテーブルの表面から離して設置し、スペースを有効活用
デスクトップスペースを有効に使いながら、快適な作業ができるホームオフィスを設定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする