曜日別特売
HDMIDVIMM30 9.1m HDMI - DVI-D ケーブル - オス/オス StarTech.com 46246078

HDMIDVIMM30 9.1m HDMI - DVI-D ケーブル - オス/オス StarTech.com 46246078
HDMIDVIMM30 9.1m HDMI - DVI-D ケーブル - オス/オス StarTech.com 46246078
HDMIDVIMM30 9.1m HDMI - DVI-D ケーブル - オス/オス StarTech.com 46246078
HDMIDVIMM30 9.1m HDMI - DVI-D ケーブル - オス/オス StarTech.com 46246078
HDMIDVIMM30 9.1m HDMI - DVI-D ケーブル - オス/オス StarTech.com 46246078
HDMIDVIMM30 9.1m HDMI - DVI-D ケーブル - オス/オス StarTech.com 46246078

9.1m HDMI - DVI-D ケーブル - オス/オス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード46246078品番HDMIDVIMM30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

1x HDMIオスコネクタ
1x DVI-Dオスコネクタ
モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
高品質設計

用途
HDMI/DVI対応の液晶テレビ、プロジェクタ、プラズマテレビ、HDテレビ、DVDプレーヤー、セットトップボックスに対応
DVI-D出力デバイス(ビデオカードなど)を HDMI対応のモニタ/ディスプレイに接続
HDMI出力デバイス(ビデオカードなど)をDVI-D対応のモニタ/ディスプレイに接続
ブラック質量(g)1100ケーブル長(m)9.1コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - DVI-D[19ピン]オスアダプター型式パッシブコネクタAHDMI[19ピン]コネクタBDVI-D[19ピン]オス形状HDMI[19ピン]、DVI-D[19ピン]変換タイプオス - オス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする