曜日別特売
SDOCK1EU3P2 HDD/SSDスタンド/データ消去専用/PC不要またはUSB 3.0接続/1ベイ/2.5/3.5インチ/スタンドアローン型/消去モード9種/4Kn/LCDディスプレイ/DB-9プリンターポート/HDD イレーサー 完全消去 StarTech.com 46246559

SDOCK1EU3P2 HDD/SSDスタンド/データ消去専用/PC不要またはUSB 3.0接続/1ベイ/2.5/3.5インチ/スタンドアローン型/消去モード9種/4Kn/LCDディスプレイ/DB-9プリンターポート/HDD イレーサー 完全消去 StarTech.com 46246559
SDOCK1EU3P2 HDD/SSDスタンド/データ消去専用/PC不要またはUSB 3.0接続/1ベイ/2.5/3.5インチ/スタンドアローン型/消去モード9種/4Kn/LCDディスプレイ/DB-9プリンターポート/HDD イレーサー 完全消去 StarTech.com 46246559
SDOCK1EU3P2 HDD/SSDスタンド/データ消去専用/PC不要またはUSB 3.0接続/1ベイ/2.5/3.5インチ/スタンドアローン型/消去モード9種/4Kn/LCDディスプレイ/DB-9プリンターポート/HDD イレーサー 完全消去 StarTech.com 46246559
SDOCK1EU3P2 HDD/SSDスタンド/データ消去専用/PC不要またはUSB 3.0接続/1ベイ/2.5/3.5インチ/スタンドアローン型/消去モード9種/4Kn/LCDディスプレイ/DB-9プリンターポート/HDD イレーサー 完全消去 StarTech.com 46246559
SDOCK1EU3P2 HDD/SSDスタンド/データ消去専用/PC不要またはUSB 3.0接続/1ベイ/2.5/3.5インチ/スタンドアローン型/消去モード9種/4Kn/LCDディスプレイ/DB-9プリンターポート/HDD イレーサー 完全消去 StarTech.com 46246559
SDOCK1EU3P2 HDD/SSDスタンド/データ消去専用/PC不要またはUSB 3.0接続/1ベイ/2.5/3.5インチ/スタンドアローン型/消去モード9種/4Kn/LCDディスプレイ/DB-9プリンターポート/HDD イレーサー 完全消去 StarTech.com 46246559

HDD/SSDスタンド/データ消去専用/PC不要またはUSB 3.0接続/1ベイ/2.5/3.5インチ/スタンドアローン型/消去モード9種/4Kn/LCDディスプレイ/DB-9プリンターポート/HDD イレーサー 完全消去

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード46246559品番SDOCK1EU3P2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

スタンドアローン型4Knハードドライブイレーサー:4Knセクタードライブに対応。データの完全消去が可能なスタンドアローン型シングルベイHDDイレーススタンド。パソコンのUSBポートに接続しSATA HDD/SSDドッキングステーションとして利用可能
ドライブの互換性:様々な容量およびファイル形式の2.5/3.5インチSATAドライブに対応。4Kn対応。OSに依存せず。SATA II (6 Gbps)。対応ドライブアダプター(別売): mSATA (SAT32MSAT257)、SATA M.2 (SAT32M225)
消去モード:クイック消去、シングル/マルチパス上書き、カスタム消去、セキュア消去、高度セキュア消去 (NIST SP 800-88 Rev 1 clear/purge) を含む9種類の消去モード。DB-9 (RS232) プリンターポート。USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)。ツールレスデザイン。TAA 準拠
LCDメニューディスプレイ:プッシュボタンナビゲーション付きデジタルLCDディスプレイにより、設定やドライブのセットアップが簡単。マルチファンクションLED。将来の規格にも対応できるようにファームウェアアップグレードが可能。91cm USB 3.2 (5 Gbps) Type-A ケーブル、ユニバーサル電源アダプター付属
StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれるプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

用途
IT・ビジネス用途でSSD/HDDに素早くアクセスし、セキュリティ対応の消去操作でデータ漏洩を防止
ドライブへのクイックアクセスが必要なシステム管理者、ITプロフェッショナル、ビジネス管理者
複数のドライブのベンチマークテストや交換を頻繁に行うITテクニシャン
注意
※RS232シリアルポートを介したレシートの印刷には、プリンタ側でESC/Pプリンタ制御言語に対応している必要があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする