曜日別特売
USB2AAEXT25M USB 2.0 アクティブ延長ケーブル 25m Type-A(オス/メス) StarTech.com 46247496

USB2AAEXT25M USB 2.0 アクティブ延長ケーブル 25m Type-A(オス/メス) StarTech.com 46247496
USB2AAEXT25M USB 2.0 アクティブ延長ケーブル 25m Type-A(オス/メス) StarTech.com 46247496
USB2AAEXT25M USB 2.0 アクティブ延長ケーブル 25m Type-A(オス/メス) StarTech.com 46247496

USB 2.0 アクティブ延長ケーブル 25m Type-A(オス/メス)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード46247496品番USB2AAEXT25M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

USB バスパワー
外付けユニバーサルACアダプタ付属
延長ケーブルとUSBポート接続の状態を示すブルーのLEDインジケータ(x1)
完全シールドでエラーのない接続を実現
ドライバが不要なプラグアンドプレイ式インストール
Windows 8/7/Vista/XPおよび Macコンピュータシステムをサポート

ブラック質量(g)995消費電力(W)5電源付属ACアダプタケーブル長(m)25コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス出力電圧(V)5(DC)入力電圧(V)100 - 240(AC)出力電流(A)1プラグニッケルメッキ入力電流(A)0.35伝送速度(Mbps)480プラグタイプH特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]メス形状USB Type-A[4ピン]変換タイプメス - オス
注意
※2本までカスケード接続し、さらなる接続距離の延長が可能です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする