曜日別特売
CABSHELFV 2U 奥行き16インチ ユニバーサル放熱用スリット付き固定式サーバーラック棚板 カンチレバー型 耐荷重22kg StarTech.com 46247548

CABSHELFV 2U 奥行き16インチ ユニバーサル放熱用スリット付き固定式サーバーラック棚板 カンチレバー型 耐荷重22kg StarTech.com 46247548
CABSHELFV 2U 奥行き16インチ ユニバーサル放熱用スリット付き固定式サーバーラック棚板 カンチレバー型 耐荷重22kg StarTech.com 46247548
CABSHELFV 2U 奥行き16インチ ユニバーサル放熱用スリット付き固定式サーバーラック棚板 カンチレバー型 耐荷重22kg StarTech.com 46247548
CABSHELFV 2U 奥行き16インチ ユニバーサル放熱用スリット付き固定式サーバーラック棚板 カンチレバー型 耐荷重22kg StarTech.com 46247548
CABSHELFV 2U 奥行き16インチ ユニバーサル放熱用スリット付き固定式サーバーラック棚板 カンチレバー型 耐荷重22kg StarTech.com 46247548
CABSHELFV 2U 奥行き16インチ ユニバーサル放熱用スリット付き固定式サーバーラック棚板 カンチレバー型 耐荷重22kg StarTech.com 46247548
CABSHELFV 2U 奥行き16インチ ユニバーサル放熱用スリット付き固定式サーバーラック棚板 カンチレバー型 耐荷重22kg StarTech.com 46247548
CABSHELFV 2U 奥行き16インチ ユニバーサル放熱用スリット付き固定式サーバーラック棚板 カンチレバー型 耐荷重22kg StarTech.com 46247548
CABSHELFV 2U 奥行き16インチ ユニバーサル放熱用スリット付き固定式サーバーラック棚板 カンチレバー型 耐荷重22kg StarTech.com 46247548

2U 奥行き16インチ ユニバーサル放熱用スリット付き固定式サーバーラック棚板 カンチレバー型 耐荷重22kg

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード46247548品番CABSHELFV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

ユニバーサルフィット:19インチ型サーバーラック各種に対応する放熱スリット付き2U棚板。内部奥行41cm、各種データ機器、IT/ネットワーク装置、ラックマウント非対応の装置を収納
優れた通気性:メッシュタイプのカンチレバー棚板でサーバーの動作熱を逃し、エアフローを確保。家庭やオフィススペース、スタジオ環境などでパソコンやAV装置のオーバーヒートを防止
頑丈設計:業務用SPCC冷延スチール構造フロントマウント型キャビネットシェルフ。さまざまな環境で長期的に使える高耐久設計(耐荷重23kg)
さまざまな用途:19インチ型キャビネット/装置ラック各種で使える奥行41cm固定式ラックマウント棚板。基幹ハードウエア用の収納スペースとして、またはツール類やオーディオ/ビデオ用アクセサリの収納に活用
StarTech.comの優位性:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

ブラック耐荷重(kg)22.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする