曜日別特売
PEXHDCAP2 フルHD対応PCIeキャプチャーボード HDMI/ VGA/ DVI/ コンポーネント対応 ハイビジョン対応 1080p StarTech.com 46248853

PEXHDCAP2 フルHD対応PCIeキャプチャーボード HDMI/ VGA/ DVI/ コンポーネント対応 ハイビジョン対応 1080p StarTech.com 46248853
PEXHDCAP2 フルHD対応PCIeキャプチャーボード HDMI/ VGA/ DVI/ コンポーネント対応 ハイビジョン対応 1080p StarTech.com 46248853
PEXHDCAP2 フルHD対応PCIeキャプチャーボード HDMI/ VGA/ DVI/ コンポーネント対応 ハイビジョン対応 1080p StarTech.com 46248853
PEXHDCAP2 フルHD対応PCIeキャプチャーボード HDMI/ VGA/ DVI/ コンポーネント対応 ハイビジョン対応 1080p StarTech.com 46248853
PEXHDCAP2 フルHD対応PCIeキャプチャーボード HDMI/ VGA/ DVI/ コンポーネント対応 ハイビジョン対応 1080p StarTech.com 46248853

フルHD対応PCIeキャプチャーボード HDMI/ VGA/ DVI/ コンポーネント対応 ハイビジョン対応 1080p

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード46248853品番PEXHDCAP2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

HDMI、DVI、VGA、コンポジットビデオ入力ソース対応で、事実上あらゆるデバイスからキャプチャ可能
エクスポートしたビデオファイルと幅広いデバイス互換性のあるH.264エンコーディング
毎秒30フレーム、1080p解像度の鮮やかな高画質でビデオキャプチャに対応
ロープロファイルおよびフルプロファイルに対応するブラケットを同梱したデュアルプロファイルカード
NTSCおよびPALシステムに対応
16:9 および 4:3 アスペクト比をサポート
2チャンネルステレオオーディオ(HDMI / RCA)に対応

用途
様ーなビデオ出力技術からトレーニングおよびチュートリアルビデオをキャプチャ
Twitch.tvなどのストリーミング サービスを使用してライブビデオフィードをストリーミング配信
HDビデオゲームを毎秒30フレームでキャプチャしながら、別ディスプレイでゲームをプレイ(ST122HDMILE HDMI スプリッタを使用)
プロ仕様のビデオアーカイブアプリケーションで、アナログビデオをデジタルビデオに変換
質量(g)58幅(cm)12長さ(cm)12保存温度(℃)-5 ~ 40高さ(cm)2動作温度(℃)0 ~ 40コネクタAPCI Express x1コネクタBDVI-I(29ピン)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする