ワンド(マイセット)
多目的吊り戸棚 間口90cm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
5日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ウルトラホワイト(光沢)
ウィンザーナット(光沢)
ダークグレイン
ブラックストーン
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46249064
品番
STO-90KN-SW
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
用途
洗面台の吊り戸棚など
色
ホワイト
高さ(mm)
600
奥行(mm)
311
間口(mm)
900
関連資料:
図面(0.28MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4トン車での納品となります。道幅にご注意ください。
※1階での受け渡しとなり2階以上への荷上げはできかねます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合は別途費用をご請求させていただきますのでご了承お願いします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
関西地方
数量1以上のご注文
お送りできません
中国地方
数量1以上のご注文
お送りできません
四国地方
数量1以上のご注文
お送りできません
九州地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません