曜日別特売
SFPH10GBCU6M DAC Twinax ケーブル/6m/Cisco製品SFP-H10GB-CU6M互換/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR9000 ASR1000対応 StarTech.com 46250059

SFPH10GBCU6M DAC Twinax ケーブル/6m/Cisco製品SFP-H10GB-CU6M互換/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR9000 ASR1000対応 StarTech.com 46250059
SFPH10GBCU6M DAC Twinax ケーブル/6m/Cisco製品SFP-H10GB-CU6M互換/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR9000 ASR1000対応 StarTech.com 46250059

DAC Twinax ケーブル/6m/Cisco製品SFP-H10GB-CU6M互換/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR9000 ASR1000対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード46250059品番SFPH10GBCU6M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

Cisco製SFP-H10GB-CU6Mと100%互換:Cisco製スイッチモデルで使用可能(Firepower, ASR9000, ASR1000, C9300, C3850など)
技術仕様:6m | 10 Gbps | パッシブTwinax(銅線) | 2x SFP+ コネクタ | インピーダンス100 オーム | 30 AWG(米国ワイヤゲージ規格) | PVCケーブル被覆材 | ホットスワップ対応 | MSA準拠
メーカーホスト互換性を検証:Cisco製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応
安心サポート:モジュール本体にStarTech.comライフタイム保証を提供(併用する装置は保証対象外)。装置メーカーのサポートに影響なし。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供
MSA準拠製品のスイッチで使用可能:低消費電力10GbE DACケーブル。アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルにも対応(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)

用途
10ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用
ラック内/ラック間の2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続
長さ(m)6幅(mm)14ブラック質量(g)347消費電力(W)0.5(接続端で)保存温度(℃)-40 ~ 80高さ(cm)1.2動作温度(℃)0 ~ 70データ転送速度(最大) 10GbpsコネクタASFP+コネクタBSFP+
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする