曜日別特売
CMVER40UD サーバーラック/キャビネット用縦型ケーブルホルダー 1.8m ケーブル処理用フック付き StarTech.com 46250113

CMVER40UD サーバーラック/キャビネット用縦型ケーブルホルダー 1.8m ケーブル処理用フック付き StarTech.com 46250113
CMVER40UD サーバーラック/キャビネット用縦型ケーブルホルダー 1.8m ケーブル処理用フック付き StarTech.com 46250113
CMVER40UD サーバーラック/キャビネット用縦型ケーブルホルダー 1.8m ケーブル処理用フック付き StarTech.com 46250113
CMVER40UD サーバーラック/キャビネット用縦型ケーブルホルダー 1.8m ケーブル処理用フック付き StarTech.com 46250113
CMVER40UD サーバーラック/キャビネット用縦型ケーブルホルダー 1.8m ケーブル処理用フック付き StarTech.com 46250113
CMVER40UD サーバーラック/キャビネット用縦型ケーブルホルダー 1.8m ケーブル処理用フック付き StarTech.com 46250113
CMVER40UD サーバーラック/キャビネット用縦型ケーブルホルダー 1.8m ケーブル処理用フック付き StarTech.com 46250113
CMVER40UD サーバーラック/キャビネット用縦型ケーブルホルダー 1.8m ケーブル処理用フック付き StarTech.com 46250113
CMVER40UD サーバーラック/キャビネット用縦型ケーブルホルダー 1.8m ケーブル処理用フック付き StarTech.com 46250113

サーバーラック/キャビネット用縦型ケーブルホルダー 1.8m ケーブル処理用フック付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード46250113品番CMVER40UD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

Dリングフック搭載縦型ケーブルホルダーでラックの外観を改善
配線を整理して通気性を改善し最適な動作温度を保持
保守と機器追加がしやすいようにケーブルを整理しラックのアクセスを改善
高さ1.8m(40U)

用途
ラック下部に設置したサーバーからラック上部パッチパネルへのケーブル引き回し
ケーブルをラック側面に沿って配線し通気性を改善
ラックマウント機器へのアクセスを確保
ブラック長さ(mm)50高さ(cm)8.69999999999999幅(m)1.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする