SFPCMM5M DAC Twinax ケーブル/5m/Cisco製品SFP-H10GB-CU5M互換/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR920 ASR9000対応 StarTech.com 46250217

SFPCMM5M DAC Twinax ケーブル/5m/Cisco製品SFP-H10GB-CU5M互換/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR920 ASR9000対応 StarTech.com 46250217
SFPCMM5M DAC Twinax ケーブル/5m/Cisco製品SFP-H10GB-CU5M互換/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR920 ASR9000対応 StarTech.com 46250217
SFPCMM5M DAC Twinax ケーブル/5m/Cisco製品SFP-H10GB-CU5M互換/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR920 ASR9000対応 StarTech.com 46250217

DAC Twinax ケーブル/5m/Cisco製品SFP-H10GB-CU5M互換/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR920 ASR9000対応

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個注文コード46250217品番SFPCMM5M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

Cisco装置との100%互換性を保証
光ファイバに代わる費用対効果に優れた配線を使用
MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠
0.5W以下の低消費電力
ホットスワップ対応

用途
10Gbイーサネットや光ファイバチャンネル用途で使用
ラック内2点接続、ネットワークスイッチ/サーバ接続(ストレージエリアネットワーク:SAN、ネットワーク接続ストレージ:NAS)
ケーブル長(m)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする